Non retournable

Zehnder - Option box pour ComfoAir Q 350/450/600 - 471502000

CopieCopie
Zehnder - Option box pour ComfoAir Q 350/450/600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre d’entrées analogiques - 4

  • nombre de sorties analogiques - 1

  • nombre d’entrées numériques - 2

  • tension d'alimentation CA 50 Hz - 230...230 V

  • entrées analogiques configurables - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8717573048347

Réf. Sonepar

05047304834

Réf. Fournisseur

471502000

Marque

Zehnder

nombre d’entrées analogiques:

4

nombre de sorties analogiques:

1

nombre d’entrées numériques:

2

tension d'alimentation CA 50 Hz:

230...230 V

entrées analogiques configurables:

Oui

sorties analogiques configurables:

Non

nombre de sorties numériques:

2

entrées numériques configurables:

Non

sorties numériques configurables:

Non

tension d'alimentation DC:

12...12 V

type de tension d’alimentation:

AC

tension admissible à l'entrée:

10...10 V

type de tension d'entrée:

DC

type de sortie numérique:

autre

tension de sortie au niveau de la sortie numérique:

230...230 V

type de tension de sortie:

AC/DC

protection contre les courts-circuits, sorties numériques disponibles:

Non

entrée analogique, courant:

Non

entrée analogique, tension:

Oui

pays de fabrication:

PAYS-BAS

entrée analogique, thermomètre à résistance:

Non

entrée analogique, thermocouple:

Non

signal d'entrée analogique configurable:

Oui

sortie analogique, courant:

Non

sortie analogique, tension:

Oui

signal de sortie analogique configurable:

Non

avec interface optique:

Non

protocole pris en charge pour TCP/IP:

Non

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Non

protocole pris en charge pour CAN:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS:

Non

protocole pris en charge pour ASI:

Non

supporte le protocole KNX:

Non

supporte protocole Modbus:

Non

protocole pris en charge pour Data-Highway:

Non

supporte le protocole DeviceNet:

Non

protocole pris en charge pour SUCONET:

Non

protocole pris en charge pour LON:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET CBA:

Non

protocole pris en charge pour SERCOS:

Non

protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP:

Non

protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:

Non

protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:

Non

protocole pris en charge pour PROFIsafe:

Non

protocole pris en charge pour SafetyBUS p:

Non

protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:

Oui

maître IO-Link:

Non

indice de protection (IP):

IP40

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

montage possible sur barres profilées:

Non

montage mural/direct possible:

Oui

encastrement frontal possible:

Non

montage sur rack possible:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

largeur:

195 mm

hauteur:

60 mm

profondeur:

254 mm

Option box pour ComfoAir Q 350/450/600

Un produit Zehnder

Découvrez toute la gamme Zehnder