Non retournable

Zehnder - Paul Focus 200 basic gauche - 527005340

CopieCopie
Zehnder - Paul Focus 200 basic gauche

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau du boîtier/corps - autre

  • diamètre nominal du conduit - 125...125 mm

  • montage mural - Oui

  • adapté à un montage au plafond - Non

  • rendement thermique pour un débit d'air de 70 % par 50 Pa - 80 %

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8717573042321

Réf. Sonepar

05047524076

Réf. Fournisseur

527005340

Marque

Zehnder

matériau du boîtier/corps:

autre

diamètre nominal du conduit:

125...125 mm

montage mural:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Non

rendement thermique pour un débit d'air de 70 % par 50 Pa:

80 %

hauteur:

565 mm

montage au sol:

Oui

orientation réversible gauche / droite:

Oui

débit d'air max à 50 Pa:

200 m³/h

débit d'air max à 100Pa:

200 m³/h

débit d'air max. à 150 Pa:

200 m³/h

débit d'air max à 200Pa:

200 m³/h

avec protection thermique:

Oui

type de moteur:

EC (commutation électronique)

tension:

230 V

fréquence:

50 Hz

nombre de phases:

1

raccordement électrique:

cordon de raccordement fiche RA

avec écran digital:

Non

pays de fabrication:

PAYS-BAS

Avec commande filaire:

Non

Convient pour un fonctionnement filaire:

Oui

commande à distance possible:

Non

avec contrôleur de zone:

Non

convient au contrôleur de zone:

Non

avec capteur d'humidité interne (HR):

Non

convient pour capteur d'humidité (HR) (supplémentaire):

Oui

avec capteur interne de dioxyde de carbone (CO2):

Non

convient pour capteur de dioxyde de carbone (CO2) (supplémentaire):

Oui

avec élément chauffant:

Non

convient pour raccordement chaudière de CC:

Non

avec by-pass:

Non

avec contrôle de pression constant:

Oui

avec surveillance du débit volumétrique:

Oui

type de protection antigel:

autre

connexions côté air extérieur:

extrémité pointue

connexions côté résidentiel:

extrémité pointue

raccordement à une maison en bas:

Non

raccordement à une maison sur le côté gauche:

Non

raccordement à une maison sur le côté droit:

Non

raccordement à une maison sur le haut:

Oui

raccordement au toit sur le côté:

Non

raccordement au toit sur le haut:

Oui

filtre d'alimentation selon ISO 16890-1: 2015:

ISO ePM1

filtre d'alimentation efficace selon ISO 16890-1: 2015:

60 %

filtre d'échappement selon ISO 16890-1: 2015:

ISO grossier

efficacité du filtre d'échappement selon ISO 16890-1: 2015:

70 %

largeur:

752 mm

profondeur:

362 mm

poids:

25 kg

récupération de la chaleur au-dessus de:

appareil à contre-courant croisé

classe de qualité matériau boîtier/corps:

polypropylène expansé (PPE/EPP)

matériau, échangeur de chaleur:

plastique

indice de protection (IP):

IP30

protection de l'appareil:

10 A

classe d'efficacité énergétique (1253/2014/UE):

A

avec capteur de COV:

Non

convient pour capteur de COV supplémentaire:

Non

Paul Focus 200 basic gauche

Un produit Zehnder

Découvrez toute la gamme Zehnder