Zehnder - Pièce de jonction en T du CK150 au Comfotube 90 NOUVEAU - 990322053

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - acier
forme de finition - raccord en T 90 °, à angle droit
type raccordement 1 - extrémité pointue
largeur nom. de conduit raccordement 1 - 160 mm
longueur utile raccordement 1 - 70 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7613367054888
Réf. Sonepar
05047705488
Réf. Fournisseur
990322053
Marque
Zehnder
matériau:
acier
forme de finition:
raccord en T 90 °, à angle droit
type raccordement 1:
extrémité pointue
largeur nom. de conduit raccordement 1:
160 mm
longueur utile raccordement 1:
70 mm
traitement de la surface:
galvanisé
type raccordement 2:
extrémité pointue
type raccordement 3:
extrémité pointue
largeur nom. de conduit raccordement 2:
160 mm
largeur nom. de conduit raccordement 3:
90 mm
hauteur nom. de conduit raccordement 1:
70 mm
hauteur nom. de conduit raccordement 2:
70 mm
hauteur nom. de conduit raccordement 3:
90 mm
isolé:
Non
longueur utile raccordement 2:
70 mm
longueur utile raccordement 3:
40 mm
longueur d'enfichage:
55 mm
Un produit Zehnder
Découvrez toute la gamme Zehnder


