🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Zehnder - Pièce - Filtre charbon actif pour caisson filtrant 420 - CW-FC 420 - 990323652

CopieCopie
Zehnder - Pièce - Filtre charbon actif pour caisson filtrant 420 - CW-FC 420

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - charbon actif

  • débit nominal - 0...387 m³/h

  • largeur - 400 mm

  • hauteur - 225 mm

  • profondeur - 48 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7630015273101

Réf. Sonepar

05047527310

Réf. Fournisseur

990323652

Marque

Zehnder

matériau:

charbon actif

débit nominal:

0...387 m³/h

largeur:

400 mm

hauteur:

225 mm

profondeur:

48 mm

différence de pression à l'entrée:

50 Pa

bordure de filtre:

plastique

plaque de protection:

Non

Pièce - Filtre charbon actif pour caisson filtrant 420 - CW-FC 420

Un produit Zehnder

Découvrez toute la gamme Zehnder