Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Zehnder - Pièce - Filtre charbon actif pour caisson filtrant 520 - CW-FC 520 - 990323608

CopieCopie
Zehnder - Pièce - Filtre charbon actif pour caisson filtrant 520 - CW-FC 520

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - charbon actif

  • débit nominal - 0...483 m³/h

  • largeur - 500 mm

  • hauteur - 225 mm

  • profondeur - 48 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7640138033056

Réf. Sonepar

05047803305

Réf. Fournisseur

990323608

Marque

Zehnder

matériau:

charbon actif

débit nominal:

0...483 m³/h

largeur:

500 mm

hauteur:

225 mm

profondeur:

48 mm

différence de pression à l'entrée:

38 Pa

bordure de filtre:

plastique

plaque de protection:

Non

Pièce - Filtre charbon actif pour caisson filtrant 520 - CW-FC 520

Un produit Zehnder

Découvrez toute la gamme Zehnder