Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Zehnder - Pièce - Filtre F7 pour caisson filtrant 320 - CW-F7 320 - 990323603

CopieCopie
Zehnder - Pièce - Filtre F7 pour caisson filtrant 320 - CW-F7 320

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - synthétique

  • débit nominal - 0...290 m³/h

  • largeur - 300 mm

  • hauteur - 225 mm

  • profondeur - 48 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7640138033001

Réf. Sonepar

05047803300

Réf. Fournisseur

990323603

Marque

Zehnder

matériau:

synthétique

débit nominal:

0...290 m³/h

largeur:

300 mm

hauteur:

225 mm

profondeur:

48 mm

différence de pression à l'entrée:

55 Pa

bordure de filtre:

plastique

plaque de protection:

Non

Pièce - Filtre F7 pour caisson filtrant 320 - CW-F7 320

Un produit Zehnder

Découvrez toute la gamme Zehnder