Zehnder - Pièce raccordement ComfoAir XL 3300 - 723400103
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - acier
largeur nom. de conduit raccordement 1 - 1050 mm
hauteur nom. de conduit raccordement 1 - 700 mm
forme de finition - centré
type raccordement 1 - profil en angle
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8717573487108
Réf. Sonepar
05047348710
Réf. Fournisseur
723400103
Marque
Zehnder
matériau:
acier
largeur nom. de conduit raccordement 1:
1050 mm
hauteur nom. de conduit raccordement 1:
700 mm
forme de finition:
centré
type raccordement 1:
profil en angle
qualité du matériau:
autre
diamètre nominal conduite raccordement 2:
450 mm
longueur de travail:
500 mm
type raccordement 2:
extrémité pointue
avec joint prémonté:
Non
épaisseur de plaque:
1 mm
protection des surfaces interne:
galvanisé Sendzimir
protection des surfaces externe:
galvanisé Sendzimir
avec profil ouvert:
Non
avec borne ouverte:
Non
Un produit Zehnder
Découvrez toute la gamme Zehnder


