Zehnder - Plaque de raccordement ComfoWell Therm 420 5xDN90 - 990430863

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
admission d’air - Oui
sortie d’air - Oui
diamètre nominal du conduit, conduit principal - autre
diamètre de conduit équivalent, branches - 90 mm
débit d'air max. - 250 m³/h
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7613367059616
Réf. Sonepar
05047702560
Réf. Fournisseur
990430863
Marque
Zehnder
admission d’air:
Oui
sortie d’air:
Oui
diamètre nominal du conduit, conduit principal:
autre
diamètre de conduit équivalent, branches:
90 mm
débit d'air max.:
250 m³/h
finition du boîtier:
jonctions pour conduites d'air
matériau:
acier
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
galvanisé Sendzimir
raccordement conduite principale:
extrémité pointue
nombre de bifurcations:
5
forme des branches:
gaine de ventilation ronde
raccordement ramifications:
extrémité pointue
diamètre nominal du canal branchements:
90 mm
longueur:
62 mm
largeur:
436 mm
hauteur:
230 mm
avec ouverture d'inspection et couvercle:
Non
raccordement par le bas:
Oui
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
incorporable dans le béton:
Non
Un produit Zehnder
Découvrez toute la gamme Zehnder


