Non retournable

Zehnder - Plaque de raccordement DN125 - CW-P320 - 990323511

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • admission d’air - Oui

  • sortie d’air - Oui

  • diamètre nominal du conduit, conduit principal - 125 mm

  • débit d'air max. - 330 m³/h

  • finition du boîtier - jonctions pour conduites d'air

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7640138031113

Réf. Sonepar

05047323511

Réf. Fournisseur

990323511

Marque

Zehnder

admission d’air:

Oui

sortie d’air:

Oui

diamètre nominal du conduit, conduit principal:

125 mm

débit d'air max.:

330 m³/h

finition du boîtier:

jonctions pour conduites d'air

matériau:

acier

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

galvanisé Sendzimir

raccordement conduite principale:

autre

raccordement ramifications:

extrémité pointue

diamètre nominal du canal branchements:

125 mm

longueur:

336 mm

largeur:

230 mm

raccordement par le bas:

Oui

incorporable dans le béton:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Plaque de raccordement DN125 - CW-P320

Un produit Zehnder

Découvrez toute la gamme Zehnder