Zehnder - Plaque de raccordement DN160 - CW-P520 - 990323564

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
admission d’air - Oui
sortie d’air - Oui
diamètre nominal du conduit, conduit principal - autre
débit d'air max. - 550 m³/h
finition du boîtier - jonctions pour conduites d'air
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7640138031632
Réf. Sonepar
05047323564
Réf. Fournisseur
990323564
Marque
Zehnder
admission d’air:
Oui
sortie d’air:
Oui
diamètre nominal du conduit, conduit principal:
autre
débit d'air max.:
550 m³/h
finition du boîtier:
jonctions pour conduites d'air
matériau:
acier
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
galvanisé Sendzimir
raccordement conduite principale:
autre
raccordement ramifications:
extrémité pointue
diamètre nominal du canal branchements:
160 mm
longueur:
536 mm
largeur:
230 mm
raccordement par le bas:
Oui
incorporable dans le béton:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Un produit Zehnder
Découvrez toute la gamme Zehnder


