Zehnder - Plaque d?extrémité ComfoWell Therm 420 DN160 - 990430862

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
admission d’air - Oui
sortie d’air - Oui
diamètre nominal du conduit, conduit principal - autre
diamètre de conduit équivalent, branches - 160 mm
débit d'air max. - 350 m³/h
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7613367025598
Réf. Sonepar
05047702559
Réf. Fournisseur
990430862
Marque
Zehnder
admission d’air:
Oui
sortie d’air:
Oui
diamètre nominal du conduit, conduit principal:
autre
diamètre de conduit équivalent, branches:
160 mm
débit d'air max.:
350 m³/h
finition du boîtier:
pièce avec conduit d'air principal
matériau:
acier
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
galvanisé Sendzimir
raccordement conduite principale:
extrémité pointue
forme des branches:
gaine de ventilation ronde
raccordement ramifications:
extrémité pointue
diamètre nominal du canal branchements:
160 mm
longueur:
59 mm
largeur:
420 mm
hauteur:
230 mm
avec ouverture d'inspection et couvercle:
Non
raccordement par le bas:
Oui
incorporable dans le béton:
Non


