Zehnder - Plaque d?extrémité ComfoWell Therm 420 DN200 - 990430870

CopieCopie
Zehnder - Plaque d?extrémité ComfoWell Therm 420 DN200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • admission d’air - Oui

  • sortie d’air - Oui

  • finition du boîtier - pièce avec conduit d'air principal

  • matériau - acier

  • qualité du matériau - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7613367035030

Réf. Sonepar

05047703503

Réf. Fournisseur

990430870

Marque

Zehnder

admission d’air:

Oui

sortie d’air:

Oui

finition du boîtier:

pièce avec conduit d'air principal

matériau:

acier

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

galvanisé Sendzimir

longueur:

39 mm

largeur:

436 mm

hauteur:

230 mm

raccordement par le bas:

Oui

incorporable dans le béton:

Non

Plaque d?extrémité ComfoWell Therm 420 DN200