Zehnder - Platine RF pour ComfoAir 200 / 350 / 550 - 400300033

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
avec émetteur radio manuel - Non
mode de pose - autre
couleur - vert
alimentation en courant - autre
mode boutons - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8717573475310
Réf. Sonepar
05047347531
Réf. Fournisseur
400300033
Marque
Zehnder
avec émetteur radio manuel:
Non
mode de pose:
autre
couleur:
vert
alimentation en courant:
autre
mode boutons:
Non
mode commutation:
Oui
adapté à un variateur:
Non
adapté à un bouton d'impulsion:
Non
adapté à un commutateur de volet roulant:
Non
adapté à un commutateur de store vénitien:
Non
adapté à un commutateur de store vénitien/volet roulant:
Non
adapté pour interrupteur:
Oui
intégré dans un boîtier:
Non
installé dans boîtier à socle de tube:
Non
module/platine:
Oui
avec codeur radio:
Non
avec contact à poussoir radio:
Non
matériau:
autre
qualité du matériau:
autre
pays de fabrication:
PAYS-BAS
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
type de fixation:
autre
transparent:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
autre
Degré de protection (NEMA):
autre
fréquence radio:
868 MHz
système Rollingcode:
Non
nombre de commandes:
5
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Un produit Zehnder
Découvrez toute la gamme Zehnder


