Non retournable

Zehnder - Pompe à chaleur réversible ComfoClime 24 pour CAQ 450/600 - 471420010

CopieCopie
Zehnder - Pompe à chaleur réversible ComfoClime 24 pour CAQ 450/600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • quantité d'air - 200...400 m³/h

  • hauteur - 840 mm

  • largeur - 720 mm

  • profondeur - 580 mm

  • connexions côté air extérieur - extrémité pointue

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7613367034736

Réf. Sonepar

05047703473

Réf. Fournisseur

471420010

Marque

Zehnder

quantité d'air:

200...400 m³/h

hauteur:

840 mm

largeur:

720 mm

profondeur:

580 mm

connexions côté air extérieur:

extrémité pointue

connexions côté résidentiel:

extrémité pointue

compresseur modulable:

Oui

avec panneau de commande:

Non

énergie élec. max. accumulée:

1100 kW

finition du raccordement électrique:

cordon de raccordement fiche RA

type de réfrigérant:

R32

potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):

675

pays de fabrication:

ITALIE

Pompe à chaleur réversible ComfoClime 24 pour CAQ 450/600

Un produit Zehnder

Découvrez toute la gamme Zehnder