Non retournable

Zehnder - Pompe pour ComfoFond-L et ComfoFond-L Q version gauche - 400600081

CopieCopie
Zehnder - Pompe pour ComfoFond-L et ComfoFond-L Q version gauche

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 180 mm

  • largeur - 139 mm

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • accessoire - Non

  • pièce détachée - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8717573482127

Réf. Sonepar

05047348212

Réf. Fournisseur

400600081

Marque

Zehnder

hauteur:

180 mm

largeur:

139 mm

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

accessoire:

Non

pièce détachée:

Oui

profondeur:

94 mm

pays de fabrication:

PAYS-BAS

Pompe pour ComfoFond-L et ComfoFond-L Q version gauche

Un produit Zehnder

Découvrez toute la gamme Zehnder