Zehnder - Pompe pour ComfoFond-L version droite - Ancienne Génération - 400600080
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 180 mm
largeur - 139 mm
type d'accessoire/pièce détachée - autre
accessoire - Non
pièce détachée - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8717573482110
Réf. Sonepar
05047348211
Réf. Fournisseur
400600080
Marque
Zehnder
hauteur:
180 mm
largeur:
139 mm
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
accessoire:
Non
pièce détachée:
Oui
profondeur:
94 mm
pays de fabrication:
PAYS-BAS
Pompe pour ComfoFond-L version droite - Ancienne Génération
Un produit Zehnder
Découvrez toute la gamme Zehnder


