Non retournable

Zehnder - Raccord à 90° CF Therm 90 - 990430852

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - conduit en mousse dure (isolation complète)

  • matériau du conduit - plastique

  • diamètre nominal conduite raccordement 1 - 90 mm

  • diamètre nominal conduite raccordement 2 - 90 mm

  • longueur - 50 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7613367025499

Réf. Sonepar

05047702549

Réf. Fournisseur

990430852

Marque

Zehnder

modèle:

conduit en mousse dure (isolation complète)

matériau du conduit:

plastique

diamètre nominal conduite raccordement 1:

90 mm

diamètre nominal conduite raccordement 2:

90 mm

longueur:

50 mm

nature du matériau du conduit:

autre

gaine d'épaisseur de paroi:

20 mm

type de production:

sans soudure

pressé:

Oui

matériau isolant:

polypropylène expansé (PPE/EPP)

épaisseur d'isolation:

20 mm

protection des surfaces externe:

non traité

protection des surfaces interne:

non traité

mur intérieur perforé:

Non

couleur extérieure:

noir

forme de finition:

coude (rond à rectangulaire)

finition raccordement 1:

gaine de ventilation ronde

diamètre de canal équivalent 1:

90 mm

largeur nom. de conduit raccordement 1:

90 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

type raccordement 1:

extrémité pointue

finition raccordement 2:

gaine de ventilation ovale

diamètre de canal équivalent 2:

71.7 mm

largeur nom. de conduit raccordement 2:

140 mm

hauteur nom. de conduit raccordement 2:

52 mm

type raccordement 2:

extrémité pointue

avec joint prémonté:

Non

avec profil ouvert:

Non

avec borne ouverte:

Non

pièce de liaison auxiliaire:

Oui

réduction de tube:

Oui

longueur raccordement 1:

65 mm

longueur utile raccordement 1:

70 mm

longueur raccordement 2:

50 mm

longueur utile raccordement 2:

127.5 mm

incorporable dans le béton:

Oui

classe d'étanchéité à l'air selon EN 1751:

D

résistance thermique Rd:

0.51 (m².K)/W

finition antistatique:

Non

Raccord à 90° CF Therm 90

Un produit Zehnder

Découvrez toute la gamme Zehnder