Zehnder - Raccord plat isolé CF Therm 90 - 990430857

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - conduit en mousse dure (isolation complète)
matériau du conduit - plastique
diamètre nominal conduite raccordement 1 - 90 mm
diamètre nominal conduite raccordement 2 - 90 mm
longueur - 155 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7613367025543
Réf. Sonepar
05047702554
Réf. Fournisseur
990430857
Marque
Zehnder
modèle:
conduit en mousse dure (isolation complète)
matériau du conduit:
plastique
diamètre nominal conduite raccordement 1:
90 mm
diamètre nominal conduite raccordement 2:
90 mm
longueur:
155 mm
nature du matériau du conduit:
autre
gaine d'épaisseur de paroi:
20 mm
type de production:
sans soudure
pressé:
Oui
matériau isolant:
polypropylène expansé (PPE/EPP)
épaisseur d'isolation:
20 mm
protection des surfaces externe:
non traité
protection des surfaces interne:
non traité
mur intérieur perforé:
Non
couleur extérieure:
noir
forme de finition:
centré
finition raccordement 1:
gaine de ventilation ronde
diamètre de canal équivalent 1:
90 mm
largeur nom. de conduit raccordement 1:
90 mm
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
type raccordement 1:
extrémité pointue
finition raccordement 2:
gaine de ventilation ovale
largeur nom. de conduit raccordement 2:
140 mm
hauteur nom. de conduit raccordement 2:
52 mm
type raccordement 2:
extrémité pointue
avec joint prémonté:
Non
avec profil ouvert:
Non
avec borne ouverte:
Non
pièce de liaison auxiliaire:
Oui
réduction de tube:
Oui
longueur raccordement 1:
65 mm
longueur utile raccordement 1:
40 mm
longueur raccordement 2:
50 mm
longueur utile raccordement 2:
0 mm
incorporable dans le béton:
Oui
classe d'étanchéité à l'air selon EN 1751:
D
finition antistatique:
Non
Un produit Zehnder
Découvrez toute la gamme Zehnder


