Zehnder - Raccord Zehnder ComfoPipe Compact Flexible 1M DN 160 - 990328765

CopieCopie
Zehnder - Raccord Zehnder ComfoPipe Compact Flexible 1M DN 160

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - conduit isolé à l'intérieur

  • matériau du conduit - autre

  • matériau isolant - laine de verre

  • diamètre nominal du conduit - 160 mm

  • longueur - 1215 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7613367049853

Réf. Sonepar

05047704985

Réf. Fournisseur

990328765

Marque

Zehnder

modèle:

conduit isolé à l'intérieur

matériau du conduit:

autre

matériau isolant:

laine de verre

diamètre nominal du conduit:

160 mm

longueur:

1215 mm

nature du matériau du conduit:

autre

gaine d'épaisseur de paroi:

25 mm

type de production:

autre

épaisseur d'isolation:

25 mm

protection des surfaces externe:

autre

protection des surfaces interne:

feuille d'aluminium

mur intérieur perforé:

Oui

couleur extérieure:

noir

type raccordement 1:

extrémité du conduit

type raccordement 2:

extrémité du conduit

avec profil ouvert:

Non

avec borne ouverte:

Non

tenue à la flexion:

souple

longueur de travail:

1000 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

finition antistatique:

Non

Raccord Zehnder ComfoPipe Compact Flexible 1M DN 160

Un produit Zehnder

Découvrez toute la gamme Zehnder