Zehnder - Raccordement DN 160 et plaque d'obturation pour distributeur ComfoCube Flex - 990323375

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
admission d’air - Oui
sortie d’air - Oui
diamètre nominal du conduit, conduit principal - autre
finition du boîtier - pièce avec conduit d'air principal
matériau - plastique
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7613367049709
Réf. Sonepar
05047704970
Réf. Fournisseur
990323375
Marque
Zehnder
admission d’air:
Oui
sortie d’air:
Oui
diamètre nominal du conduit, conduit principal:
autre
finition du boîtier:
pièce avec conduit d'air principal
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
non traité
raccordement conduite principale:
autre
nombre de bifurcations:
0
forme des branches:
gaine de ventilation ronde
longueur:
122 mm
largeur:
228 mm
hauteur:
167 mm
avec ouverture d'inspection et couvercle:
Non
raccordement par le bas:
Non
incorporable dans le béton:
Oui
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Un produit Zehnder
Découvrez toute la gamme Zehnder


