Zehnder - Sangles 7,6 x 360 mm, blanches pour Zehnder ComfoTube DN 75, 100 pièces - 990327820
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur de bande - 365 mm
couleur - incolore
sans halogène - Oui
type de fixation - sans
modèle - crantage intérieur
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7640129216178
Réf. Sonepar
05047327820
Réf. Fournisseur
990327820
Marque
Zehnder
longueur de bande:
365 mm
couleur:
incolore
sans halogène:
Oui
type de fixation:
sans
modèle:
crantage intérieur
fermeture à bande:
languette/patte en plastique
matériau:
plastique
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
transparent:
Oui
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
homologation MIL:
Oui
homologation UL:
Oui
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Zehnder
Découvrez toute la gamme Zehnder


