Non retournable

Zehnder - Silencieux CSI 350 DN 160 L = 700 mm - 990318245

CopieCopie
Zehnder - Silencieux CSI 350 DN 160 L = 700 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal du conduit - 160 mm

  • flexible - Non

  • type raccordement 1 - extrémité pointue

  • longueur de travail - 700 mm

  • matériau tube extérieur - acier galvanisé Sendzimir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7630015248109

Réf. Sonepar

05047000064

Réf. Fournisseur

990318245

Marque

Zehnder

diamètre nominal du conduit:

160 mm

flexible:

Non

type raccordement 1:

extrémité pointue

longueur de travail:

700 mm

matériau tube extérieur:

acier galvanisé Sendzimir

type raccordement 2:

extrémité pointue

avec joint prémonté:

Oui

épaisseur d'isolation:

20 mm

matériau isolant:

autre

avec tissu de protection:

Non

couche antivapeur:

Non

avec noyau/ cône:

Oui

température moyenne maximale (permanente):

60 °C

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Silencieux CSI 350 DN 160 L = 700 mm

Un produit Zehnder

Découvrez toute la gamme Zehnder