Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Zehnder - Silencieux CSI 550 DN 180 L = 900 mm Excentré - 990318241

CopieCopie
Zehnder - Silencieux CSI 550 DN 180 L = 900 mm Excentré

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal du conduit - 180 mm

  • flexible - Non

  • type raccordement 1 - extrémité pointue

  • longueur de travail - 900 mm

  • matériau tube extérieur - acier galvanisé Sendzimir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7630015248888

Réf. Sonepar

05047000061

Réf. Fournisseur

990318241

Marque

Zehnder

diamètre nominal du conduit:

180 mm

flexible:

Non

type raccordement 1:

extrémité pointue

longueur de travail:

900 mm

matériau tube extérieur:

acier galvanisé Sendzimir

type raccordement 2:

extrémité pointue

avec joint prémonté:

Oui

épaisseur d'isolation:

20 mm

matériau isolant:

autre

avec tissu de protection:

Non

couche antivapeur:

Non

avec noyau/ cône:

Oui

température moyenne maximale (permanente):

60 °C

amortissement 63 Hz:

1 dB

Silencieux CSI 550 DN 180 L = 900 mm Excentré

Un produit Zehnder

Découvrez toute la gamme Zehnder