Zehnder - Silencieux Flexible - DN125 - L=1000 mm - 990318031

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau tube intérieur - aluminium
diamètre nominal du conduit - 125 mm
flexible - Oui
type raccordement 1 - extrémité pointue
longueur de travail - 1000 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Réseau de distribution d'air
Voir tous les produits de cette gammeEAN
7640129219865
Réf. Sonepar
05047921986
Réf. Fournisseur
990318031
Marque
Zehnder
matériau tube intérieur:
aluminium
diamètre nominal du conduit:
125 mm
flexible:
Oui
type raccordement 1:
extrémité pointue
longueur de travail:
1000 mm
matériau tube extérieur:
aluminium
type raccordement 2:
extrémité pointue
avec joint prémonté:
Non
épaisseur d'isolation:
50 mm
matériau isolant:
laine de verre
avec tissu de protection:
Non
couche antivapeur:
Non
avec noyau/ cône:
Non
température moyenne maximale (permanente):
200 °C
passage libre:
100 %
amortissement 125 Hz:
7 dB
amortissement 250 Hz:
13 dB
amortissement 500 Hz:
24 dB
amortissement 1000 Hz:
41 dB
amortissement 2000 Hz:
45 dB
amortissement 4000 Hz:
29 dB
amortissement 8000 Hz:
28 dB


