Zehnder - Terminaux de toiture DN 160 et solin 6°/60° noir - 990430613

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau de la calotte - acier
diamètre nominal du conduit - 160 mm
raccordement - extrémité du conduit
hauteur utile - 505 mm
traitement de surface du bouchon - revêtu
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7640138046353
Réf. Sonepar
05047804635
Réf. Fournisseur
990430613
Marque
Zehnder
matériau de la calotte:
acier
diamètre nominal du conduit:
160 mm
raccordement:
extrémité du conduit
hauteur utile:
505 mm
traitement de surface du bouchon:
revêtu
diamètre externe du bouchon:
272 mm
couleur du bouchon:
noir
soufflage vertical:
Oui
convient pour aspiration:
Oui
avec pare-vent:
Non
avec joint prémonté:
Non
avec treillis métallique:
Non
avec plaque à coller:
Oui
matériau plaque à coller:
autre
bavette en plomb tout autour:
Oui
finition de lamelle:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Un produit Zehnder
Découvrez toute la gamme Zehnder


