Non retournable

Zehnder - Terminaux de toiture DN 200 et solin 6°/60° ocre - 990430614

CopieCopie
Zehnder - Terminaux de toiture  DN 200  et solin 6°/60° ocre

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau de la calotte - acier

  • diamètre nominal du conduit - 200 mm

  • raccordement - extrémité du conduit

  • hauteur utile - 540 mm

  • traitement de surface du bouchon - revêtu

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7640138046360

Réf. Sonepar

05047804636

Réf. Fournisseur

990430614

Marque

Zehnder

matériau de la calotte:

acier

diamètre nominal du conduit:

200 mm

raccordement:

extrémité du conduit

hauteur utile:

540 mm

traitement de surface du bouchon:

revêtu

diamètre externe du bouchon:

320 mm

couleur du bouchon:

rouge

soufflage vertical:

Oui

convient pour aspiration:

Oui

avec pare-vent:

Non

avec joint prémonté:

Non

avec treillis métallique:

Non

avec plaque à coller:

Oui

matériau plaque à coller:

autre

bavette en plomb tout autour:

Oui

finition de lamelle:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Terminaux de toiture DN 200 et solin 6°/60° ocre

Un produit Zehnder

Découvrez toute la gamme Zehnder