Zehnder - Tube ComfoPipe Plus 160 - L=1000 mm - DN160/246 - 990328700

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - conduit en mousse dure (isolation complète)
matériau du conduit - plastique
matériau isolant - concavité pour l'air
diamètre nominal du conduit - 246 mm
longueur - 1000 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7640138030109
Réf. Sonepar
05047803010
Réf. Fournisseur
990328700
Marque
Zehnder
modèle:
conduit en mousse dure (isolation complète)
matériau du conduit:
plastique
matériau isolant:
concavité pour l'air
diamètre nominal du conduit:
246 mm
longueur:
1000 mm
nature du matériau du conduit:
polypropylène (PP)
gaine d'épaisseur de paroi:
43 mm
type de production:
sans soudure
épaisseur d'isolation:
43 mm
protection des surfaces externe:
non traité
protection des surfaces interne:
autre
mur intérieur perforé:
Non
couleur extérieure:
noir
type raccordement 1:
extrémité du conduit
type raccordement 2:
extrémité pointue
avec profil ouvert:
Non
avec borne ouverte:
Non
tenue à la flexion:
rigide
longueur de travail:
950 mm
incorporable dans le béton:
Non
finition antistatique:
Non
Un produit Zehnder
Découvrez toute la gamme Zehnder


