Zehnder - Unité de commande et interface SA 1-3V - Interrupteur 3 positions - 659000120

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de commande - bouton rotatif
type de commutation - circuit 0 - 1 - 1+2 - 1+2+3
mode de pose - encastré
couleur - blanc
calibre/courant nominal assigné (In) - 20 A
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8717573024150
Réf. Sonepar
05047000120
Réf. Fournisseur
659000120
Marque
Zehnder
type de commande:
bouton rotatif
type de commutation:
circuit 0 - 1 - 1+2 - 1+2+3
mode de pose:
encastré
couleur:
blanc
calibre/courant nominal assigné (In):
20 A
composition:
mécanisme complet avec plaque
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermodurci
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
brillant
numéro RAL (équivalent):
9010
transparent:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
tension nominale:
230 V
type de fixation:
fixation avec vis
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
32 mm
pays de fabrication:
PAYS-BAS
Un produit Zehnder
Découvrez toute la gamme Zehnder


