Zehnder - Batterie Zehnder ComfoPost pour caisson ComfoWell CW 420 ( 8 raccordements) - 399000004

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - rectangulaire
quantité d'air - 200...400 m³/h
puissance frigorifique - 0...3.24 kW
perte de pression en cas de volume d'air nominal - 8.1...34 Pa
débit nominal - 200...400 l/s
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7640138042263
Réf. Sonepar
05047804226
Réf. Fournisseur
399000004
Marque
Zehnder
modèle:
rectangulaire
quantité d'air:
200...400 m³/h
puissance frigorifique:
0...3.24 kW
perte de pression en cas de volume d'air nominal:
8.1...34 Pa
débit nominal:
200...400 l/s
résistance côté eau:
5.63...19.2 kPa
raccordement avance/retour:
1/2 pouce
avec bac d'écoulement:
Non
avec transformation:
Oui
regard d'inspection:
Non
longueur:
520 mm
longueur de travail:
520 mm
largeur:
420 mm
hauteur:
230 mm
avec désaération:
Non
adapté à un filtre à cassette:
Non
avec matériau de fixation:
Non
Un produit Zehnder
Découvrez toute la gamme Zehnder


