Zehnder - Zehnder ComfoFond-L Q Version Gauche L ST - 471310084

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de réfrigérant - autre
tension de raccordement - 220...230 V
adapté à l'eau chaude sanitaire - Non
puissance frigorifique à 35/18°C selon EN14511 - 2...2.8 kW
puissance frigorifique à 35/7° selon EN14511 - 2...2.8 kW
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8717573028936
Réf. Sonepar
05047523951
Réf. Fournisseur
471310084
Marque
Zehnder
type de réfrigérant:
autre
tension de raccordement:
220...230 V
adapté à l'eau chaude sanitaire:
Non
puissance frigorifique à 35/18°C selon EN14511:
2...2.8 kW
puissance frigorifique à 35/7° selon EN14511:
2...2.8 kW
montage appareil:
montage à l’intérieur
largeur:
481 mm
hauteur:
760 mm
profondeur:
570 mm
poids:
45 kg
nombre de phases:
1
diamètre de filetage chauffage central:
autre
diamètre de tube extérieur, prise système de distribution:
180 mm
adapté au chauffage d'eau de piscine:
Non
bruit de fonctionnement:
10...40 dB(A)
commandable à distance:
Non
commande d'eau chaude sanitaire intégrée:
Non
commande externe nécessaire:
Non
compresseur modulable:
Oui
pays de fabrication:
PAYS-BAS
convient pour le refroidissement actif:
Non
débit nominal système émetteur:
8 l/s
démarrage progressif intégré:
Non
fréquence:
50 Hz
indice de protection (IP):
IP44
limitation de la consommation électrique maximale:
88 A
possibilité de mise en cascade:
Non
quantité d'air:
350...600 m³/h
raccordement et réglage de plusieurs systèmes émetteurs possibles:
Non
régulation de la température ambiante:
Non
régulation de piscine:
Non
régulation du régime, pompe (pompe système):
sans
régulation pour commande de chaudière de chauffage:
Non
type d'alimentation de la pompe (pompe système):
AC
type de pompe (pompe système):
standard
type de réglage:
autre
type de régulation du régime (pompe système):
autre
type d'optimisation:
autre
transmission de données via liaison bus:
Non
transfert de données par USB:
Non
transfert de données par Internet:
Non
Un produit Zehnder
Découvrez toute la gamme Zehnder


