Non retournable

Zehnder - Zehnder ComfoVar Aero 160 EU: 2 registres VAV + 1 module de commande. - 460005008

CopieCopie
Zehnder - Zehnder ComfoVar Aero 160 EU: 2 registres VAV + 1 module de commande.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - autre

  • diamètre nominal du conduit - 160 mm

  • type raccordement 1 - extrémité pointue

  • débit d'air - 25...360 m³/h

  • commande - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8717573040297

Réf. Sonepar

05047304029

Réf. Fournisseur

460005008

Marque

Zehnder

matériau:

autre

diamètre nominal du conduit:

160 mm

type raccordement 1:

extrémité pointue

débit d'air:

25...360 m³/h

commande:

autre

type raccordement 2:

extrémité pointue

avec joint prémonté:

Oui

entrée de 0–10 V:

Oui

avec manteau acoustique:

Non

avec grille de soufflage:

Non

avec réchauffeur:

Non

avec silencieux:

Non

avec plénum de soufflage:

Non

longueur:

653 mm

longueur de travail:

573 mm

hauteur de commande:

56 mm

pays de fabrication:

PAYS-BAS

Zehnder ComfoVar Aero 160 EU: 2 registres VAV + 1 module de commande.

Un produit Zehnder

Découvrez toute la gamme Zehnder