nouveau

ZENNIO FRANCE - Adaptateur de ZS55 à ZS70 - Champagne - ZS55ADAPC

CopieCopie
ZENNIO FRANCE - Adaptateur de ZS55 à ZS70 - Champagne

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre d'unités - 1

  • sens de montage - horizontal et vertical

  • type de fixation - à clipser

  • matériau - plastique

  • couleur - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8411080816634

Réf. Sonepar

06269081663

Réf. Fournisseur

ZS55ADAPC

Marque

ZENNIO FRANCE

nombre d'unités:

1

sens de montage:

horizontal et vertical

type de fixation:

à clipser

matériau:

plastique

couleur:

autre

nombre d'unités, horizontales:

1

nombre d'unités, verticales:

1

nombre de modules horizontaux (construction modulaire):

1

nombre de modules verticaux (construction modulaire):

1

montage encastré:

Oui

adapté à une installation intégrée:

Oui

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

finition de la surface:

brillant

numéro RAL (équivalent):

1035

Adaptateur de ZS55 à ZS70 - Champagne

Un produit ZENNIO FRANCE

Découvrez toute la gamme ZENNIO FRANCE