ZENNIO FRANCE - ALLinBOX 88 v2. Dispositif multifonction avec source d'alimentation KNX, inte... - ZPR88V2

CopieCopie
ZENNIO FRANCE - ALLinBOX 88 v2. Dispositif multifonction avec source d'alimentation KNX, inte...

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • système de bus KNX - Oui

  • mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)

  • nombre max. de sorties de commutation - 8

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A

  • largeur en nombre de modules - 8

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8411080789433

Réf. Sonepar

06269078943

Réf. Fournisseur

ZPR88V2

Marque

ZENNIO FRANCE

système de bus KNX:

Oui

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

nombre max. de sorties de commutation:

8

calibre/courant nominal assigné (In):

16 A

largeur en nombre de modules:

8

avec affichage LED:

Oui

nombre d’entrées numériques:

8

Puissance de coupure max.:

4000 W

puissance de sortie:

4000 W

adapté à une charge C:

Oui

courant de commutation max.:

16 A

différentes phases connectables:

Oui

couplage au bus inclus:

Oui

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

71 mm

indice de protection (IP):

IP20

pays de fabrication:

ESPAGNE

ALLinBOX 88 v2. Dispositif multifonction avec source d'alimentation KNX, interface KNX-IP, 8 sorties/8 entrées et module logique

Un produit ZENNIO FRANCE

Découvrez toute la gamme ZENNIO FRANCE