Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

ZENNIO FRANCE - AudioInRoom. Haut-parleur 4" 8 Ohm. Anthracite - ZACLS4A

CopieCopie
ZENNIO FRANCE - AudioInRoom. Haut-parleur 4" 8 Ohm. Anthracite

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur - anthracite

  • capacité de charge nominale - 20 W

  • adapté à un montage encastré - Oui

  • capacité de charge de musique - 20 W

  • indice de protection (IP) - IP20

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8411080792839

Réf. Sonepar

06269079283

Réf. Fournisseur

ZACLS4A

Marque

ZENNIO FRANCE

couleur:

anthracite

capacité de charge nominale:

20 W

adapté à un montage encastré:

Oui

capacité de charge de musique:

20 W

indice de protection (IP):

IP20

profondeur:

77 mm

diamètre:

175 mm

pays de fabrication:

CHINE

AudioInRoom. Haut-parleur 4" 8 Ohm. Anthracite