ZENNIO FRANCE - Capteur de CO? - Accessoire pour Z35 v3 et la famille CX - ZACCO2S

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
système de bus KNX - Oui
modèle - capteur de CO2
mode de pose - encastré
couleur - noir
indice de protection (IP) - IP20
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8435740190391
Réf. Sonepar
06269019039
Réf. Fournisseur
ZACCO2S
Marque
ZENNIO FRANCE
système de bus KNX:
Oui
modèle:
capteur de CO2
mode de pose:
encastré
couleur:
noir
indice de protection (IP):
IP20
Un produit ZENNIO FRANCE
Découvrez toute la gamme ZENNIO FRANCE


