Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil
nouveau

ZENNIO FRANCE - CX40. Écran tactile capacitif KNX de 4" - Blanc - ZVICX40W

CopieCopie
ZENNIO FRANCE - CX40. Écran tactile capacitif KNX de 4" - Blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • système de bus KNX - Oui

  • modèle - panneau d'avertissement et de commande

  • mode de pose - encastré

  • composition - élément de commande

  • champ désignation - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8411080812902

Réf. Sonepar

06269081290

Réf. Fournisseur

ZVICX40W

Marque

ZENNIO FRANCE

système de bus KNX:

Oui

modèle:

panneau d'avertissement et de commande

mode de pose:

encastré

composition:

élément de commande

champ désignation:

Oui

fonction tactile:

Oui

couplage au bus inclus:

Oui

matériau:

verre

couleur:

blanc

numéro RAL (équivalent):

9016

indice de protection (IP):

IP20

CX40. Écran tactile capacitif KNX de 4" - Blanc

Un produit ZENNIO FRANCE

Découvrez toute la gamme ZENNIO FRANCE