Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

ZENNIO FRANCE - DIMinBOX 1-10V X4. Actionneur variateur avec 4 canaux pour ballasts 1-10V - ZDI110X4

CopieCopie
ZENNIO FRANCE - DIMinBOX 1-10V X4. Actionneur variateur avec 4 canaux pour ballasts 1-10V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A

  • largeur d'appareil - 70 mm

  • hauteur d'appareil - 90 mm

  • profondeur d'appareil - 67 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8435740189098

Réf. Sonepar

06269018909

Réf. Fournisseur

ZDI110X4

Marque

ZENNIO FRANCE

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

calibre/courant nominal assigné (In):

16 A

largeur d'appareil:

70 mm

hauteur d'appareil:

90 mm

profondeur d'appareil:

67 mm

variation 1-10V:

Oui

variation avec bouton-poussoir:

Oui

mémoire de valeurs de luminosité:

Oui

utilisable avec un bouton-poussoir:

Oui

utilisable avec un détecteur de mouvement:

Oui

utilisable avec un détecteur de présence:

Oui

utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur:

Oui

pays de fabrication:

ESPAGNE

DIMinBOX 1-10V X4. Actionneur variateur avec 4 canaux pour ballasts 1-10V

Un produit ZENNIO FRANCE

Découvrez toute la gamme ZENNIO FRANCE