ZENNIO FRANCE - Flat Display v2. Interrupteur capacitif de 5 boutons et display graphique sup... - ZVIFDV2C360

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - encastré
nombre de touches - 1
système de bus KNX - Oui
avec affichage LED - Oui
avec affichage - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8435740190490
Réf. Sonepar
06269019049
Réf. Fournisseur
ZVIFDV2C360
Marque
ZENNIO FRANCE
mode de pose:
encastré
nombre de touches:
1
système de bus KNX:
Oui
avec affichage LED:
Oui
avec affichage:
Oui
matériau:
verre
avec thermostat d'ambiance:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
Un produit ZENNIO FRANCE
Découvrez toute la gamme ZENNIO FRANCE


