ZENNIO FRANCE - Flat RGB 1. Interrupteur capacitif en verre - 1 bouton - Personnalisé - ZVIFR1
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - encastré
nombre de touches - 1
avec affichage LED - Oui
matériau - verre
avec thermostat d'ambiance - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8411080814562
Réf. Sonepar
06269081456
Réf. Fournisseur
ZVIFR1
Marque
ZENNIO FRANCE
mode de pose:
encastré
nombre de touches:
1
avec affichage LED:
Oui
matériau:
verre
avec thermostat d'ambiance:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
Un produit ZENNIO FRANCE
Découvrez toute la gamme ZENNIO FRANCE


