ZENNIO FRANCE - Flat RGB 2. Interrupteur capacitif en verre - 2 boutons- Champagne - ZVIFR2C
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - encastré
nombre de touches - 2
avec affichage LED - Oui
matériau - verre
numéro RAL (équivalent) - 1035
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8411080814654
Réf. Sonepar
06269081465
Réf. Fournisseur
ZVIFR2C
Marque
ZENNIO FRANCE
mode de pose:
encastré
nombre de touches:
2
avec affichage LED:
Oui
matériau:
verre
numéro RAL (équivalent):
1035
avec thermostat d'ambiance:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
Un produit ZENNIO FRANCE
Découvrez toute la gamme ZENNIO FRANCE


