ZENNIO FRANCE - Flat RGB 4. Interrupteur capacitif en verre - 4 boutons- Champagne - ZVIFR4C
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - encastré
nombre de touches - 4
avec affichage LED - Oui
matériau - verre
numéro RAL (équivalent) - 1035
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8411080814708
Réf. Sonepar
06269081470
Réf. Fournisseur
ZVIFR4C
Marque
ZENNIO FRANCE
mode de pose:
encastré
nombre de touches:
4
avec affichage LED:
Oui
matériau:
verre
numéro RAL (équivalent):
1035
avec thermostat d'ambiance:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
Un produit ZENNIO FRANCE
Découvrez toute la gamme ZENNIO FRANCE


