ZENNIO FRANCE - Flat RGB 4. Interrupteur capacitif en verre - 4 boutons- Moka - ZVIFR4M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - encastré
nombre de touches - 4
couleur - marron
avec affichage LED - Oui
matériau - verre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8435740191701
Réf. Sonepar
06269019170
Réf. Fournisseur
ZVIFR4M
Marque
ZENNIO FRANCE
mode de pose:
encastré
nombre de touches:
4
couleur:
marron
avec affichage LED:
Oui
matériau:
verre
numéro RAL (équivalent):
7006
avec thermostat d'ambiance:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
Un produit ZENNIO FRANCE
Découvrez toute la gamme ZENNIO FRANCE


