ZENNIO FRANCE - Flat RGB 55 Display. Interrupteur capacitif en verre avec écran - Personnalis... - ZVIFR55D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - encastré
nombre de touches - 1
avec affichage LED - Oui
avec affichage - Oui
matériau - verre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8411080815019
Réf. Sonepar
06269081501
Réf. Fournisseur
ZVIFR55D
Marque
ZENNIO FRANCE
mode de pose:
encastré
nombre de touches:
1
avec affichage LED:
Oui
avec affichage:
Oui
matériau:
verre
avec thermostat d'ambiance:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
Un produit ZENNIO FRANCE
Découvrez toute la gamme ZENNIO FRANCE


