ZENNIO FRANCE - Flat RGB 55 X1. Interrupteur capacitif en verre 55 x 55 - 1 bouton - Anthraci... - ZVIFR55X1A

CopieCopie
ZENNIO FRANCE - Flat RGB 55 X1. Interrupteur capacitif en verre 55 x 55 - 1 bouton - Anthraci...

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - encastré

  • nombre de touches - 1

  • couleur - anthracite

  • avec affichage LED - Oui

  • matériau - verre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8411080815033

Réf. Sonepar

06269081503

Réf. Fournisseur

ZVIFR55X1A

Marque

ZENNIO FRANCE

mode de pose:

encastré

nombre de touches:

1

couleur:

anthracite

avec affichage LED:

Oui

matériau:

verre

numéro RAL (équivalent):

9004

avec thermostat d'ambiance:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

Flat RGB 55 X1. Interrupteur capacitif en verre 55 x 55 - 1 bouton - Anthracite (cadre ZS55 non inclus)

Un produit ZENNIO FRANCE

Découvrez toute la gamme ZENNIO FRANCE