ZENNIO FRANCE - Flat RGB 55 X2. Interrupteur capacitif en verre 55 x 55 - 2 boutons - Personn... - ZVIFR55X2C360

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - encastré
nombre de touches - 2
avec affichage LED - Oui
matériau - verre
avec thermostat d'ambiance - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8435740189791
Réf. Sonepar
06269018979
Réf. Fournisseur
ZVIFR55X2C360
Marque
ZENNIO FRANCE
mode de pose:
encastré
nombre de touches:
2
avec affichage LED:
Oui
matériau:
verre
avec thermostat d'ambiance:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
Un produit ZENNIO FRANCE
Découvrez toute la gamme ZENNIO FRANCE


