Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

ZENNIO FRANCE - Flat RGB 55 X4. Interrupteur capacitif en verre 55 x 55 - 4 boutons - Argent ... - ZVIFR55X4S

CopieCopie
ZENNIO FRANCE - Flat RGB 55 X4. Interrupteur capacitif en verre 55 x 55 - 4 boutons - Argent ...

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - encastré

  • nombre de touches - 4

  • couleur - argent

  • avec affichage LED - Oui

  • matériau - verre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8411080815149

Réf. Sonepar

06269081514

Réf. Fournisseur

ZVIFR55X4S

Marque

ZENNIO FRANCE

mode de pose:

encastré

nombre de touches:

4

couleur:

argent

avec affichage LED:

Oui

matériau:

verre

numéro RAL (équivalent):

9006

avec thermostat d'ambiance:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

Flat RGB 55 X4. Interrupteur capacitif en verre 55 x 55 - 4 boutons - Argent (cadre ZS55 non inclus)

Un produit ZENNIO FRANCE

Découvrez toute la gamme ZENNIO FRANCE