Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

ZENNIO FRANCE - Flat RGB 55 X6. Interrupteur capacitif en verre 55 x 55 - 6 boutons - Argent ... - ZVIFR55X6S

CopieCopie
ZENNIO FRANCE - Flat RGB 55 X6. Interrupteur capacitif en verre 55 x 55 - 6 boutons - Argent ...

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - encastré

  • nombre de touches - 6

  • couleur - argent

  • avec affichage LED - Oui

  • matériau - verre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8411080815194

Réf. Sonepar

06269081519

Réf. Fournisseur

ZVIFR55X6S

Marque

ZENNIO FRANCE

mode de pose:

encastré

nombre de touches:

6

couleur:

argent

avec affichage LED:

Oui

matériau:

verre

numéro RAL (équivalent):

9006

avec thermostat d'ambiance:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

Flat RGB 55 X6. Interrupteur capacitif en verre 55 x 55 - 6 boutons - Argent (cadre ZS55 non inclus)

Un produit ZENNIO FRANCE

Découvrez toute la gamme ZENNIO FRANCE