Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

ZENNIO FRANCE - Flat RGB 6. Interrupteur capacitif en verre - 6 boutons - Anthracite - ZVIFR6A

CopieCopie
ZENNIO FRANCE - Flat RGB 6. Interrupteur capacitif en verre - 6 boutons - Anthracite

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - encastré

  • nombre de touches - 6

  • couleur - anthracite

  • avec affichage LED - Oui

  • matériau - verre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8411080814722

Réf. Sonepar

06269081472

Réf. Fournisseur

ZVIFR6A

Marque

ZENNIO FRANCE

mode de pose:

encastré

nombre de touches:

6

couleur:

anthracite

avec affichage LED:

Oui

matériau:

verre

numéro RAL (équivalent):

9004

avec thermostat d'ambiance:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

Flat RGB 6. Interrupteur capacitif en verre - 6 boutons - Anthracite

Un produit ZENNIO FRANCE

Découvrez toute la gamme ZENNIO FRANCE