Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil
nouveau

ZENNIO FRANCE - Flat RGB 6. Interrupteur capacitif en verre - 6 boutons - Personnalisation 360° - ZVIFR6C360

CopieCopie
ZENNIO FRANCE - Flat RGB 6. Interrupteur capacitif en verre - 6 boutons - Personnalisation 360°

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - encastré

  • nombre de touches - 6

  • avec affichage LED - Oui

  • matériau - verre

  • avec thermostat d'ambiance - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8435740189630

Réf. Sonepar

06269018963

Réf. Fournisseur

ZVIFR6C360

Marque

ZENNIO FRANCE

mode de pose:

encastré

nombre de touches:

6

avec affichage LED:

Oui

matériau:

verre

avec thermostat d'ambiance:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

Flat RGB 6. Interrupteur capacitif en verre - 6 boutons - Personnalisation 360°

Un produit ZENNIO FRANCE

Découvrez toute la gamme ZENNIO FRANCE