ZENNIO FRANCE - Flat RGB 70 X1. Interrupteur capacitif en verre 70x70 - 1 bouton - Champagne ... - ZVIFR70X1C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - encastré
nombre de touches - 1
avec affichage LED - Oui
matériau - verre
numéro RAL (équivalent) - 1035
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8411080815279
Réf. Sonepar
06269081527
Réf. Fournisseur
ZVIFR70X1C
Marque
ZENNIO FRANCE
mode de pose:
encastré
nombre de touches:
1
avec affichage LED:
Oui
matériau:
verre
numéro RAL (équivalent):
1035
avec thermostat d'ambiance:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
Un produit ZENNIO FRANCE
Découvrez toute la gamme ZENNIO FRANCE


